868085 Mehrzweckleiter Alu 8 Sprossen Arbeitshöhe 4,62m

Mehrzweckleiter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853739
Spartex:868085
Rubix:3275830
EAN:3660338219504
868085 Mehrzweckleiter Alu 8 Sprossen Arbeitshöhe 4,62m

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen8
Maximale Arbeitshöhe4,62 m

Dokumente

Produktdetails : 868085 Mehrzweckleiter Alu 8 Sprossen Arbeitshöhe 4,62m


Aluminiumleitern, 2 Ebenen 8 Sprossen, 2 Ebenen 10 Sprossen und 3 Ebenen 9 Sprossen Vielseitigkeit – 4 oder 5 mögliche Nutzungen, einschließlich Selbststabilität – Mit Treppenfunktion Sicherheit – Rutschfeste Füße – Hochfeste Stahlverbindung – Verriegelungssystem Aluminiumguss – Aufhängungslaschen aus Stahl – Verbreiterte Basis für maximale Stabilität – Gurtbänder als Spreizsicherung – Lieferung mit Bedienungsanleitung Widerstandsfestigkeit – Verbindungen aus Stahl mit gelber Epoxidharzbeschichtung, sehr korrosionsbeständig – Gleitschiene aus extrudiertem Aluminium – Sprossen 30x30 mm 2 JAHRE GARANTIE

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen8
Maximale Arbeitshöhe4,62 m
230,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,84 € inkl. MwSt.

Anzahl Sprossen

Maximale Arbeitshöhe