868087 Stehleiter Klappbar 3-Teilig

Mehrzweckleiter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853740
Spartex:868087
Rubix:3049694
EAN:3660338219528
868087 Stehleiter Klappbar 3-Teilig

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen9
Maximale Arbeitshöhe6,87 m

Dokumente

Produktdetails : 868087 Stehleiter Klappbar 3-Teilig


Aluminiumleitern, 2 Ebenen 8 Sprossen, 2 Ebenen 10 Sprossen und 3 Ebenen 9 Sprossen Vielseitigkeit – 4 oder 5 mögliche Nutzungen, einschließlich Selbststabilität – Mit Treppenfunktion Sicherheit – Rutschfeste Füße – Hochfeste Stahlverbindung – Verriegelungssystem Aluminiumguss – Aufhängungslaschen aus Stahl – Verbreiterte Basis für maximale Stabilität – Gurtbänder als Spreizsicherung – Lieferung mit Bedienungsanleitung Widerstandsfestigkeit – Verbindungen aus Stahl mit gelber Epoxidharzbeschichtung, sehr korrosionsbeständig – Gleitschiene aus extrudiertem Aluminium – Sprossen 30x30 mm 2 JAHRE GARANTIE

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen9
Maximale Arbeitshöhe6,87 m
431,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Anzahl Sprossen

Maximale Arbeitshöhe