3210036540 Steigleiter Stahl verzinkt 5,60 m
Alu-Steigleiter verzinkt 5,60 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000763
Rubix:1098289
Produktdetails : 3210036540 Steigleiter Stahl verzinkt 5,60 m
Steigleiter, einzügig, Stahl verzinkt • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.262,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.501,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

