3210030935 Stehleiter alu 2x12 Spr. 4,80 m nivello-Fuß
Stehleiter alu 2x12 Spr. 4,80 m nivello-Fuß
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900025104
Rubix:1101563
EAN:4031405330245
Dokumente
Produktdetails : 3210030935 Stehleiter alu 2x12 Spr. 4,80 m nivello-Fuß
- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Transportsicherungslaschen
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
604,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



