868086 Sprossen Stehleiter 2X10 Sprossen Ah 5,74M Gl 2,84M Al 4,84m
Mehrzweckleiter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:863311
Spartex:868086
Rubix:3049693
EAN:3660338219511
Dokumente
Produktdetails : 868086 Sprossen Stehleiter 2X10 Sprossen Ah 5,74M Gl 2,84M Al 4,84m
Aluminiumleitern, 2 Ebenen 8 Sprossen, 2 Ebenen 10 Sprossen und 3 Ebenen 9 Sprossen
Vielseitigkeit
– 4 oder 5 mögliche Nutzungen, einschließlich Selbststabilität
– Mit Treppenfunktion
Sicherheit
– Rutschfeste Füße
– Hochfeste Stahlverbindung
– Verriegelungssystem Aluminiumguss
– Aufhängungslaschen aus Stahl
– Verbreiterte Basis für maximale Stabilität
– Gurtbänder als Spreizsicherung
– Lieferung mit Bedienungsanleitung
Widerstandsfestigkeit
– Verbindungen aus Stahl mit gelber Epoxidharzbeschichtung, sehr korrosionsbeständig
– Gleitschiene aus extrudiertem Aluminium
– Sprossen 30x30 mm
2 JAHRE GARANTIE
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 10 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 5,74 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen