3210029520 Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 5 Sprossen
Schwerlaststehleiter Z600m. 2x5 Sprossen, AH 2,75m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900027825
Rubix:1113014
Produktdetails : 3210029520 Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 5 Sprossen
Stehleiter Megastep B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Holme: abriebfest, eloxiert • Stahlschaniere • Sprossen: geriffelt, 60 mm tief (Breitsprossen) • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 250 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


