Referenzen
SKF:GS 81118
Rubix:312067
Hersteller:7984
EAN:7316577123091


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : GS 81118 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6,5x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 226,2 g |
| Innendurchmesser | 92 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gs |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort