AS 0515 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS0515
Rubix:17471
Hersteller:0007888210000
EAN:4012802448429
AS 0515 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 0515 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x15x15 mm
Bruttogewicht1,1 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std