Referenzen
INA:LS2035
Rubix:18702
Hersteller:0000550340000
EAN:4012801224284


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2,75 mm |
Produktdetails : LS 2035 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Laufscheiben, passend zu AXK und K811
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen