Referenzen
INA:LS2542
Rubix:18703
Hersteller:0000550420000
EAN:4026677166258

Produktdetails : LS 2542 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std