K2099.181 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Stahl ZN
SCHEIBE FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2099.181
Rubix:3723601
Hersteller:K2099.181
EAN:4059245898121



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2099.181 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Stahl ZN
Werkstoff: Scheiben Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2099.040 Hinweis: Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
19 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M18