ISO7089 3.2X7X0.5 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONZ3A2ISO
Rubix:559929
Hersteller:708923
EAN:4043377308580
ISO7089 3.2X7X0.5 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7089 3.2X7X0.5 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe


Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 7X3X0,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser7 mm
NormISO 7089
Durchmesser, metrischM3
Stärke0,5 mm
0,01 exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

7 mm

Durchmesser, metrisch

M3