K1082.104201212 Scharnier, Form:A, Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1082.104201212
Rubix:1432121
EAN:4059245219575



Dokumente
Produktdetails : K1082.104201212 Scharnier, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 27877-04201212Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Stifte sind vernietet. Schraublöcher gesenkt.
Scharnier aus Blech, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1082 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen