Referenzen
Elesa+Ganter:GN 136-NI-40-40-B
Rubix:1125130
Hersteller:GN 136-NI-40-40-B
EAN:4045525852709



Produktdetails : GN136-NI-40-40-B Blechscharnier, Edelstahl
Edelstahl-Blechscharniere GN 136 sind preisgünstige Ausführungen für Anwendungen mit geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
