GN237-ZD-90-60-A-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, mit verlängerten Scharnierflügeln
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-90-60-A-SW
Rubix:1121553
Hersteller:GN 237-ZD-90-60-A-SW
EAN:4045525876415




Technische Zusammenfassung
| Typ | a-sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237-ZD-90-60-A-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere GN 237 mit verlängerten Scharnierflügeln zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Sie werden eingesetzt, wenn vergrößerte Abstände der Befestigungsbohrungen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 236 g |
|---|---|
| Typ | a-sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std