GN237-ZD-120-60-C-SR Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, mit verlängerten Scharnierflügeln
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-120-60-C-SR
Rubix:1126298
Hersteller:GN 237-ZD-120-60-C-SR
EAN:4045525876507




Technische Zusammenfassung
| Typ | c-sr |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237-ZD-120-60-C-SR Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere GN 237 mit verlängerten Scharnierflügeln zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Sie werden eingesetzt, wenn vergrößerte Abstände der Befestigungsbohrungen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Typ | c-sr |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen