Referenzen
Elesa+Ganter:GN 154-41-48-B
Rubix:350667
Hersteller:GN 154-41-48-B
EAN:4045525059214






Technische Zusammenfassung
| Typ | b |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN154-41-48-B Scharnier, Kunststoff
Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen