K0436.452525 Scharnier mit Klemmfunktion, Kunststoff

Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0436.452525
Rubix:517455
EAN:4059245190041
K0436.452525 Scharnier aus Kunststoff

Technische Zusammenfassung

Typscharnier k0436.452525
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0436.452525 Scharnier mit Klemmfunktion, Kunststoff


Werkstoff: Scharnier Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl. Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt. Mechanik Stahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.Bestellbeispiel: K0436.251515Hinweis: Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.Auf Anfrage: Scharniere mit Führungsnasen (Nut 6, 8 und 10) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügel.
Scharnier aus Kunststoff, mit Klemmfunktion

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung60 g
Typscharnier k0436.452525
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Breite48 mm
Höhe87 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 € inkl. MwSt.

Typ