K1005.06241515 Scharnier mit Buchse, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff mit Buchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1005.06241515
Rubix:1738734
EAN:4059245219629



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k1005 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K1005.06241515 Scharnier mit Buchse, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl. Buchse Messing.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse verzinkt.Bestellbeispiel: 27880-05241515
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1005 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 10,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen