GN238-50-50-BJ-SW Scharnier, beidseitig justierbar, Zink-Druckguss

Scharniere, justierbar, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 238-50-50-BJ-SW
Rubix:177865
Hersteller:GN 238-50-50-BJ-SW
EAN:4045525005822
GN238-50-50-BJ-SW Scharnier beidseitig justierbar mit Abdeckung

Technische Zusammenfassung

Typbj
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN238-50-50-BJ-SW Scharnier, beidseitig justierbar, Zink-Druckguss


Scharniere GN 238 ermöglichen eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung der Tür in ihrem Rahmen. Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die strahlenförmig angeordneten Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht praktisch ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert. Die Deckel verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Aussehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Typbj
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Breite50 mm
Höhe50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83021000
8,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,56 € inkl. MwSt.

Typ