GN337-ZD-40-40-A-2-SR Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 337-ZD-40-40-A-2-SR
Rubix:794704
Hersteller:GN 337-ZD-40-40-A-2-SR
EAN:4045525793248




Technische Zusammenfassung
| Typ | sr |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN337-ZD-40-40-A-2-SR Scharnier, aushängbar, Zink-Druckguss
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Typ | sr |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen