9560790030 Schaltschrankschlüssel Maker Quadro Plus

Schaltschrankschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:400669
Rubix:1094791
Hersteller:400669
9560790030 Schaltschrankschlüssel Maker Quadro SuB

Produktdetails : 9560790030 Schaltschrankschlüssel Maker Quadro Plus


Schaltschrankschlüssel Maker Quadro Plus S+B
Schaltschrankschlüssel in Stabform Ausführung: Aus Zink-Druckguss. Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen. In Stabform mit magnetischer 1/4"-Bit-Aufnahme und 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz-Aufnahme. Durch Abwinkeln des Stabs kann dieser als Griff verwendet und so höhere Drehmomente übertragen werden. Mit Außenvierkant 6-7; 8-9; 10 mm, Außendreikant 5; 6-7; 8-9 mm, Doppelbart 3-5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.

Technische Informationen


Attribute
16,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std