D-M9BZ Signalgeber

Schalter Serie D-M9

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-M9BZ
Rubix:2179082
Hersteller:D-M9BZ
EAN:3618036134735
D-M9BZ Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd-m
Spannung, min.10 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-M9BZ Signalgeber


Die vorverdrahteten SMC-Automatikschalter sind in 3- oder 4-poliger 8-mm-Ausführung oder in 4-poliger 12-mm-Ausführung erhältlich. Es sind auch 3 Standardkabellängen erhältlich: 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L). Durch die Verwendung des vorverdrahteten Anschlussschalters entfällt die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für "spezielle" Autoschalter mit Steckern, und die Verdrahtung wird durch die Verwendung von Standardsteckern vereinfacht.
M9N/M9P/M9B, Halbleiterschalter, Direktmontage, Tülle, In-line

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x5x4 mm
Bruttogewicht48 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-m
Spannung, min.10 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.28 V
HerkunftslandJP
38,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,62 € inkl. MwSt.