D-C73 Signalgeber

Schalter Serie D-

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-C73
Rubix:2316686
Hersteller:D-C73
EAN:3618035637756
D-C73 Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd-c
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-C73 Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS.
-Spannung: 100VAC/24V DC (4 bis 8V DC).
-Laststrom: 5 bis 50mA.
-Anwendbare Aktuatorenserien: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Modell: C73 (DC Volt >5 <24, AC Volt <100, LED)
Kabellänge: 0,5 m

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-c
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.100 V
HerkunftslandJP
21,56 exkl. MwSt.
/ Stück
25,66 inkl. MwSt.