Referenzen
SMC:D-F8PL
Rubix:72402
Hersteller:D-F8PL
EAN:3618035636650

Technische Zusammenfassung
| Typ | automatischer schalter |
|---|---|
| Ausführung | d-f |
| Spannung, min. | 4,5 V |
Dokumente
Produktdetails : D-F8PL Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 2,5 bis 80mA.
Modell: F8P (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 2,5 bis 80mA.
Modell: F8P (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x10x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Typ | automatischer schalter |
| Ausführung | d-f |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std