Referenzen
SMC:D-G5BAZ
Rubix:3071346
Hersteller:D-G5BAZ
EAN:3618035636476

Dokumente
Produktdetails : D-G5BAZ Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
G5BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, Elektronische Schalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44x14x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 154 g |
| Typ | halbleiterschalter |
| Ausführung | d-g |
| Spannung, min. | 10 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort