Referenzen
SMC:D-M9NV
Rubix:2178405
Hersteller:D-M9NV
EAN:3618036134360

Technische Zusammenfassung
| Typ | automatischer schalter |
|---|---|
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 4,5 V |
Dokumente
Produktdetails : D-M9NV Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
D-M9*V, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x18x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Typ | automatischer schalter |
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen