9121760200 Schaftfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Z4 2mm
Schaftfräser DIN 844K N PM 2,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21760200, 9121760200
Rubix:1555899
Hersteller:4317784465755
EAN:4317784465755

Produktdetails : 9121760200 Schaftfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Z4 2mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 2mm FORMAT
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 7 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
