9181991000 Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 10mm
3-Fräser Schnitt. D327K M42 10mmFeuer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:21561000, 9181991000
Rubix:1950698
Hersteller:9181991000
Produktdetails : 9181991000 Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 10mm
Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 10mm GÜHRING
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

