9121250600 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 6mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 6mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21250600, 9121250600
Rubix:1555725
Hersteller:21250600
EAN:4317784466660

Produktdetails : 9121250600 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 6mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 6mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 68 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
