9181992000 Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 20mm
3-Fräser Schnitt. D327K M42 20mmFeuer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:21562000, 9181992000
Rubix:1950703
Hersteller:9181992000
Produktdetails : 9181992000 Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 20mm
Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 20mm GÜHRING
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

