9122500022 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 16,5x5mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 16,5X5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500022, 9122500022
Rubix:1945807
Hersteller:4317784086042
EAN:4317784086042
Produktdetails : 9122500022 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 16,5x5mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

