9182990160 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 16mm
Schaftfräser DIN 844K PM Ratio 16,0mm Feuer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:21680160, 9182990160
Rubix:1950760
Hersteller:9182990160
Produktdetails : 9182990160 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 16mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 16mm GÜHRING
Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 32 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

