9121600800 Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 8mm
E.fräsen aluD844B K HSSCo8 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21600800, 9121600800
Rubix:1555889
Hersteller:9121600800
EAN:4317784140379


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 19 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121600800 Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 8mm
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 8mm FORMAT
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 19 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std