9121223000 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 30mm
Radius schneiden. DIN327K N HSSCo8 30mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21223000, 9121223000
Rubix:1555678
Hersteller:4317784466615
EAN:4317784466615


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121223000 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 30mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 30mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage