9121221100 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 11mm
Radius schneiden. DIN327K N HSSCo8 11mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21221100, 9121221100
Rubix:1948789
Hersteller:4317784466523
EAN:4317784466523
Produktdetails : 9121221100 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 11mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 11mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

