9121220800 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 8mm
Radiusfräser DIN327K N HSSCo8 8mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21220800, 9121220800
Rubix:1854325
Hersteller:21220800
EAN:4317784360753
Produktdetails : 9121220800 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 8mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 8mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

