9121160450 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 4,50mm
Schaftfräser D327D N HSSCo8 4,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21160450, 9121160450
Rubix:1947671
Hersteller:4317784360524
EAN:4317784360524
Produktdetails : 9121160450 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 4,50mm
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 4,5mmFORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 51 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

