9121691500 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 15mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 15,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21691500, 9121691500
Rubix:1555848
Hersteller:21691500
EAN:4317784088046


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121691500 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 15mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 15mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std