9121220300 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 3mm
Radiusfräser DIN327K N HSSCo8m TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21220300, 9121220300
Rubix:1555639
Hersteller:21220300
EAN:4317784360708

Produktdetails : 9121220300 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 3mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
