9121781000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 10,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 10,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21781000, 9121781000
Rubix:1555884
Hersteller:21781000
EAN:4317784088138


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121781000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 10,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 10,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std