9121782000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 20,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21782000, 9121782000
Rubix:1555969
Hersteller:21782000
EAN:4317784088183


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121782000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std