P042AA00 S SCHWARZ/GELB Gerätehalter für Klettergurte CARITOOL
P042AA00 Gerätehalter für Klettergurte CARITOOL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P042AA00
Rubix:3455873
EAN:3342540827141
Dokumente
Produktdetails : P042AA00 S SCHWARZ/GELB Gerätehalter für Klettergurte CARITOOL
Der CARITOOL-Gerätehalter ermöglicht das Entnehmen und Einhängen der Arbeitsgeräte mit einer Hand. Er wird am Gurtband des Gurts angehängt und bleibt immer in der richtigen Position. Der Schnapper ist gegen unbeabsichtigtes Hängenbleiben geschützt. Er ist in zwei Größen verfügbar.
Eigenschaften:
• Der CARITOOL ist so konzipiert, dass die Arbeitsgeräte mit einer Hand entnommen und eingehängt werden können.
• Er wird am Gurtband des Gurts angehängt und bleibt immer in der richtigen Position.
• Die kleine Öse dient zum Befestigen einer Reepschnur, um Werkzeug zu sichern.
• Der obere Bereich ist zum Sortieren und Organisieren der Arbeitsgeräte vorgesehen.
• Der Schnapper ist mit einer Kunststoffabdeckung versehen, um das Risiko des Hängenbleibens zu reduzieren.
• Verfügbar in zwei Größen: S und L.
Spezifikationen:
• Achtung: Dieser Gerätehalter ist keine PSA.
• Größe: S
• Gewicht: 35 g
• Maximal zulässige Belastung: 5 kg
Eigenschaften:
• Der CARITOOL ist so konzipiert, dass die Arbeitsgeräte mit einer Hand entnommen und eingehängt werden können.
• Er wird am Gurtband des Gurts angehängt und bleibt immer in der richtigen Position.
• Die kleine Öse dient zum Befestigen einer Reepschnur, um Werkzeug zu sichern.
• Der obere Bereich ist zum Sortieren und Organisieren der Arbeitsgeräte vorgesehen.
• Der Schnapper ist mit einer Kunststoffabdeckung versehen, um das Risiko des Hängenbleibens zu reduzieren.
• Verfügbar in zwei Größen: S und L.
Spezifikationen:
• Achtung: Dieser Gerätehalter ist keine PSA.
• Größe: S
• Gewicht: 35 g
• Maximal zulässige Belastung: 5 kg
P042AA00 Gerätehalter für Klettergurte CARITOOL
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p042aa00 s schwarz/gelb gerätehalter für klettergurte caritool |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
127,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

