8561 S1 SRC W11 GRAU-PINK GR. 38 Sicherheitshalbschuh uvex 1 ladies m. xenova Kunststoffkappe

S GR39 8561/8 DAMEN SI-SCHUH UVEX S GR39 8561/8 DAMEN SI-SCHUH UVEX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:8561838
Rubix:3765286
Hersteller:8561838
EAN:4031101558240
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8561 S1 SRC W11 GRAU-PINK GR. 38 Sicherheitshalbschuh uvex 1 ladies m. xenova Kunststoffkappe


uvex 1 Halbschuh 8561.8 S1 SRC Weite 11 - Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh - Besonders leichtgewichtig und flexibel - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch - Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort - Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie - Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial - Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial - Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung - Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen - Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung - Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche - Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw. - Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - Erhältlich in den Größen 35 bis 43 sowie in den Weiten 10 und 11 - Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen - Art.-Nr. 8561.8 - Weite 11 - Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC Größe 35 - 43

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbegrau
Hauptmaterialmikrovelours
HerkunftslandIT
94,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße