RS20B-3 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RS20B-3 Tsubaki BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS20B 3 2POL RP
Rubix:3456387
Hersteller:72790203008
EAN:8718472231878
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette20b32pol
Kettenteilung31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS20B-3 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung. TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt; Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden. RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht752 g
Kette20b32pol
Kettenteilung31,75 mm
Gewicht752 g
Rollendurchmesser19,05 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,88 exkl. MwSt.
/ Stück
101,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen