16B-3 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.16B3
Rubix:2267392
Hersteller:875402
EAN:3660338289897
16B-3 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette16b-3
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-3 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
16B3 Triplex-Offset-Kettenglied(Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette16b-3
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser15,88 mm
Typconn link
1,80 exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std