06B-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MDJ.06B1
Rubix:2267335
Hersteller:856161
EAN:3660338114540
06B-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kette06b-1
Kettenteilung9,52 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
06B1 Simplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Langlebigkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette06b-1
Kettenteilung9,52 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser6,35 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std