08B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.08B2
Rubix:2267341
Hersteller:856168
EAN:3660338114601
08B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette08b-2
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
08B2 Duplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette08b-2
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser8,51 mm
0,29 exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std