RS05B-3 (P=8MM) (5M) Rollenkette-Dreifach Tsubaki (Rolle á 5m)
RS05B 3 RP (P=8MM), 626 L/PCE INCL CL
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS05B 3 RP
Rubix:3463200
Hersteller:0295050305
EAN:8718472021905



Produktdetails : RS05B-3 (P=8MM) (5M) Rollenkette-Dreifach Tsubaki (Rolle á 5m)
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung. TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt; Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden. RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2542 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 05b-3 |
| Rollendurchmesser | 5 mm |
| Innere Breite min. | 3 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 2,3 mm |
| Gewicht | 2542 kg |
| Bruchkraft min. | 11,1 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,37 € exkl. MwSt.
/ Rolle
427,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage