8510200010 Rotationslaser GRL 300HVG Grüner Laser + RC+LR+BT300+GR+WM

Rotationslaser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:061599404B
Rubix:2454504
Hersteller:061599404B
01900889, 8510200010, 061599404B Rotationslaser GRL 300HVG Grüner Laser + RC+LR+BT300+GR+WM

Produktdetails : 8510200010 Rotationslaser GRL 300HVG Grüner Laser + RC+LR+BT300+GR+WM


Rotationslaser-Set GRL 300 HVG Professional

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung: Dieser Rotationslaser ist einfach zu bedienen. Pro Funktion hat er nur einen Knopf. Die selbsterklärende Anzeige hilft im Einsatz.
Produkteigenschaften:
• Automatische Selbstnivellierung (±5°)
• Präzises Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
• 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
• Laserdiode/Klasse 532 nm < 5 mW/3R
• Robuster Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
• Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
• Höchste Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen dank grünem Laser
Lieferumfang: Laser, 1 NiMH-Akku, Blockbatterie 9 V, 2 Batterien 1,5 V (LR20), Batterie 1,5 V (LR6), Ladegerät, Fernbedienung RC1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Koffer

Rotationslaser GRL 300 HVG Professional

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung: Dieser Rotationslaser ist einfach zu bedienen. Pro Funktion hat er nur einen Knopf. Die selbsterklärende Anzeige hilft im Einsatz.
Produkteigenschaften:

  • Automatische Selbstnivellierung (±5°)
  • Präzises Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
  • 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
  • Grüner Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
  • Robuster Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
  • Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
  • Höchste Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen dank grünem Laser
    Lieferumfang: Rotationslaser , Blockbatterie 9 V, 2 Batterien 1,5 V (LR20), Batterie 1,5 V (LR6), Ladegerät, Fernbedienung RC1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    1.104,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.314,12 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage